EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19995386
品番
F692ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
幅B1(mm)
3
フランジ幅Bf1(mm)
0.8
外径D(Φmm)
6
フランジ外径Df(Φmm)
7.5
内径d(Φmm)
2
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
0.43
ボール個数
6
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
86000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
101000
基本動定格荷重Cr(N)
330
基本静定格荷重Cor(N)
99
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方