EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング MF フランジオープン形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
6
注文コード
19995465
品番
MF106
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
この商品は
内径d
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
2.5
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
10
フランジ外径Df(Φmm)
11.2
内径d(Φmm)
6
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
0.66
ボール個数
10
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
54000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
64000
基本動定格荷重Cr(N)
497
基本静定格荷重Cor(N)
219
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方