ボールベアリング MR オープン形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)12 注文コード19995684 品番MR126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は内径d・外径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)3 フランジ幅Bf(mm)0.6 外径D(Φmm)12 フランジ外径Df(Φmm)13.2 内径d(Φmm)6 面取寸法rs(mm)0.2 質量(g)1.24 ボール個数8 ボール直径(mm)1.588 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑50000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑59000 基本動定格荷重Cr(N)716 基本静定格荷重Cor(N)293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする