ボールベアリング MR オープン形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)12 注文コード19995693 品番MR128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は内径d・外径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)2.5 フランジ幅Bf(mm)0.6 外径D(Φmm)12 フランジ外径Df(Φmm)13.2 内径d(Φmm)8 面取寸法rs(mm)0.15 質量(g)0.71 ボール個数12 ボール直径(mm)1.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑46000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑54000 基本動定格荷重Cr(N)544 基本静定格荷重Cor(N)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする