EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング MR オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
7
注文コード
19995736
品番
MR74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
2
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
7
フランジ外径Df(Φmm)
8.2
内径d(Φmm)
4
面取寸法rs(mm)
0.1
質量(g)
0.22
ボール個数
8
ボール直径(mm)
1
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
70000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
82000
基本動定格荷重Cr(N)
312
基本静定格荷重Cor(N)
115
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方