EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング MR オープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
3
外径D(Φmm)
8
注文コード
19995745
品番
MR83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
2.5
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
8
フランジ外径Df(Φmm)
9.2
内径d(Φmm)
3
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
0.55
ボール個数
7
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
67000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
79000
基本動定格荷重Cr(N)
395
基本静定格荷重Cor(N)
140
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方