EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング MR 両シールド形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19995833
品番
MR148ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
幅B1(mm)
4
フランジ幅Bf1(mm)
0.8
外径D(Φmm)
14
フランジ外径Df(Φmm)
15.6
内径d(Φmm)
8
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
2
ボール個数
10
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
42000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
50000
基本動定格荷重Cr(N)
818
基本静定格荷重Cor(N)
386
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方