※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 流量計
アズワンの 面積式(フロート式)
マスフローコントローラー(制御電源一体型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19999246
品番
CUBEMFC1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥192,000
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
ガスの種類
Air
アズワン品番
3-5055-01
フルスケール流量
10SCCM
付属品
ACコード(2m)
寸法(mm)
127×90×150
質量(kg)
1.45
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
0〜5 DC(設定0.25〜5 DC)
接続
1/4in.SWL相当
表示形式
(流量設定/出力)スケーリング表示
端子
(背面)AC100Vおよび0〜5VDC入出力電圧モニター
入出力
アナログ信号(0〜5VDC)
表示切替
(設定/出力)トグルスイッチ