※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マスフローコントローラー(制御電源一体型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19999343 品番CUBEMFC1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥192,000
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。

ガスの種類Air アズワン品番3-5057-01 フルスケール流量50SCCM 付属品ACコード(2m) 寸法(mm)127×90×150 質量(kg)1.45 電源(V)AC100 出力電圧(V)0〜5 DC(設定0.25〜5 DC) 接続1/4in.SWL相当 表示形式(流量設定/出力)スケーリング表示 端子(背面)AC100Vおよび0〜5VDC入出力電圧モニター 入出力アナログ信号(0〜5VDC) 表示切替(設定/出力)トグルスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする