精度5〜0.01hPa±15%(ピラニーセンサー)
種別VACUU・VIEW extended
寸法(mm)62×50×103
質量(g)190(電源アダプタを除く)
種類真空計
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
表示方式デジタルLCD表示
接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)
測定原理静電容量式+ピラニー式(アルミナセラミックス製)
測定範囲(hPa)0.1〜1100
表示単位hPa、mbar、Torr
アズワン品番3-5490-02