2X4 GBステン TRX(サラコ 大阪魂 20002669 2X4 GBステン TRX(サラコ 大阪魂 20002669 2X4 GBステン TRX(サラコ 大阪魂 20002669

GBステン TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20002669 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,222
販売価格(税別)
23,838
長さ(mm)4 表面処理GB 寸法k(mm)1.2 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)4 ドライブサイズT6 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする