大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GBステン TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20002766
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,036
販売価格(税別)
¥
17,305
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
表面処理
GB
寸法k(mm)
1.75
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3