大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GBステン TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20002949
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,932
販売価格(税別)
¥
11,756
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
表面処理
GB
寸法k(mm)
2.8
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
10
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5