※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

酸素濃度計

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20004067 品番 MAXO2+A
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

小型軽量、高機能のハンディタイプです。 見やすい大型液晶表示です。電源ON時の室内酸素(濃度20.9%)や、100%酸素でのキャリブレーションが可能です。

種別センサー本体内蔵 質量(g)約170 アズワン品番1-5444-21 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度±3% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×34×95 測定範囲(vol%)0〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする