大阪魂
BK ステン(-)ヒラコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20007420
品番
2.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥115,645
販売価格(税別)
¥
105,132
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
寸法t(mm)
0.9
寸法k(mm)
1.7
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼びd
M2.6