大阪魂
BK ステン(-)ヒラコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
20007438
品番
2.6X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥124,538
販売価格(税別)
¥
113,216
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.48
寸法t(mm)
0.9
頭部形状
平
寸法k(mm)
1.7
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.45
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
ねじの呼びd
M2.6