2.6X8 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007456

 

2.6X8 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007456
2.6X8 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007456
2.6X8 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007456

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)ねじの呼びM2.6注文コード20007456品番2.6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥130,451
販売価格(税別)
118,592
材質ステンレス長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.48寸法t(mm)0.9頭部形状寸法k(mm)1.7寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.45穴の形状スリ割り寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6ねじの呼びdM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする