3X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007517

 

3X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007517
3X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007517
3X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007517

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)ねじの呼びM3注文コード20007517品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,419
販売価格(税別)
57,654
材質ステンレス長さ(mm)20ねじピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.1頭部形状寸法k(mm)2寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.5穴の形状スリ割り寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする