4X8 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007551

 

4X8 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007551
4X8 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007551
4X8 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007551

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(19個)ねじの呼びM4注文コード20007551品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.4頭部形状寸法k(mm)2.6寸法n(mm)1ピッチP(mm)0.7穴の形状スリ割り寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする