大阪魂
BK ステン(-)ヒラコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
20007578
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,620
販売価格(税別)
¥
36,018
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.4
頭部形状
平
寸法k(mm)
2.6
寸法n(mm)
1
ピッチP(mm)
0.7
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
ねじの呼びd
M4