5X25 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007691

 

5X25 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007691
5X25 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007691
5X25 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007691

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)ねじの呼びM5注文コード20007691品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,520
販売価格(税別)
43,200
材質ステンレス長さ(mm)25ねじピッチ(mm)0.8寸法t(mm)1.8頭部形状寸法k(mm)3.3寸法n(mm)1.2ピッチP(mm)0.8穴の形状スリ割り寸法dk(mm)9ねじの呼びM5ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする