大阪魂
BK ステン(-)ヒラコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
20007718
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,007
販売価格(税別)
¥
52,734
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1.0
寸法t(mm)
2.1
頭部形状
平
寸法k(mm)
3.9
寸法n(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
ねじの呼びd
M6