6X15 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007727

 

6X15 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007727
6X15 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007727
6X15 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007727

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)ねじの呼びM6注文コード20007727品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,680
販売価格(税別)
58,800
材質ステンレス長さ(mm)15ねじピッチ(mm)1.0寸法t(mm)2.1頭部形状寸法k(mm)3.9寸法n(mm)1.2ピッチP(mm)1穴の形状スリ割り寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする