大阪魂
BK ステン(-)ヒラコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
ねじの呼び
M8
注文コード
20007849
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,547
販売価格(税別)
¥
54,134
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
2.8
頭部形状
平
寸法k(mm)
5.2
寸法n(mm)
1.6
ピッチP(mm)
1.25
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
ねじの呼びd
M8