8X30 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007867

 

8X30 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007867
8X30 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007867
8X30 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007867

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)ねじの呼びM8注文コード20007867品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,920
販売価格(税別)
67,200
材質ステンレス長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1.25寸法t(mm)2.8頭部形状寸法k(mm)5.2寸法n(mm)1.6ピッチP(mm)1.25穴の形状スリ割り寸法dk(mm)14ねじの呼びM8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする