2X4 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009696 2X4 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009696 2X4 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009696

ニッケルBS(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20009696 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,394
販売価格(税別)
63,085
材質黄銅 長さ(mm)4 ねじピッチ(mm)0.4 寸法t(mm)0.7 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法k(mm)1.3 寸法n(mm)0.6 ピッチP(mm)0.4 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする