大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
ニッケルBS(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20009730
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,790
販売価格(税別)
¥
59,809
バスケットに入れる
材質
黄銅
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.1
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
寸法k(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.5
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ねじの呼びd
M3