3X8 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009748 3X8 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009748 3X8 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009748

ニッケルBS(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 20009748 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質黄銅 長さ(mm)8 ねじピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.1 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法k(mm)2 寸法n(mm)0.8 ピッチP(mm)0.5 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする