大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
ニッケルBS(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20009836
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,064
販売価格(税別)
¥
51,876
バスケットに入れる
材質
黄銅
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.4
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
寸法k(mm)
2.6
寸法n(mm)
1
ピッチP(mm)
0.7
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
ねじの呼びd
M4