5X25 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009931 5X25 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009931 5X25 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009931

ニッケルBS(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20009931 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,840
販売価格(税別)
64,400
材質黄銅 長さ(mm)25 ねじピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)1.8 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法k(mm)3.3 寸法n(mm)1.2 ピッチP(mm)0.8 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする