大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
ニッケルBS(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20009985
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,390
販売価格(税別)
¥
27,627
バスケットに入れる
材質
黄銅
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1.0
寸法t(mm)
2.1
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
寸法k(mm)
3.9
寸法n(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
ねじの呼びd
M6