8X15 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20010046 8X15 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20010046 8X15 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20010046

ニッケルBS(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 20010046 品番 8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,354
販売価格(税別)
42,140
材質黄銅 長さ(mm)15 ねじピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)2.8 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法k(mm)5.2 寸法n(mm)1.6 ピッチP(mm)1.25 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする