3X12 SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20014106 3X12 SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20014106 3X12 SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20014106

SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20014106 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,499
販売価格(税別)
22,272

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)12 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)0.76 寸法I(mm)0.7 寸法k(mm)2 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 ドライブサイズT10 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする