ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤ(マルハチ産業)の スプレーボトル
ツートンスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20016894
品番
#580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
本体:PP 容器:PE
色
グリーン/オレンジ
危険物の類別
非危険物