エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの お玉・レードル
18-0中華お玉 家庭用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20017026
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
家庭用の小ぶりサイズです。
材質
本体:18-0ステンレス、柄:木
容量(mL)
130
頭径(Φmm)
95
柄長さ(mm)
295