18-8三角ストレーナーW網

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20020273 品番 11cm
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質18-8ステンレス 柄長さ(mm)110 外径×深さ(Φmm×mm)110×80 網目内網40メッシュ、外網16メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20020273
2023-06-28
用途:
料理に
その他業種

料理用の商品でなかったらすみません。
スープやペーストを作るときに使いました。
鍋の淵にかけられ、安定して使えます。
作りもしっかりしていて、お買い得だと思います。

二重網で網目が細かいのがとてもいいのですが、
それゆえに洗うのが大変です。

仕上がりが良いので使い続けたいです。
頑張って洗います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする