ハイアートCBエコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5L) 注文コード 20021374 品番 215-3091-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。
原色が多く、調色性に優れています。
速乾性のため、塗装作業性に優れています。
PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります)
日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。
鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。

フラットホワイト 用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け) 引火点(℃)24(ホワイト) 粘度63KU(ホワイト) 膜厚(μm)25〜35 不揮発分57.0%(ホワイト) 密度1.19(ホワイト) 希釈剤ハイアートCBエコシンナー 塗布方法エアスプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)20〜40 混合比主剤:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)最小/5分(23℃)、最大/24(23℃)(ハードナー標準使用時) 可使時間(時間)4(20℃) 乾燥時間指触/10分(23℃)、硬化/10時間(23℃)、強制/30分(60℃)(ハードナー標準使用時) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)120〜170 適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする