5X16 SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン 大阪魂 20021919 5X16 SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン 大阪魂 20021919 5X16 SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン 大阪魂 20021919

SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20021919 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,233
販売価格(税別)
18,394

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)16 寸法k(mm)3.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする