エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 箸・カトラリー・箸置き
#7700 18-0デザートフォーク(穴無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20024315
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
180
形状
給食フォーク
種別
デザートフォーク
食器の種類
洋食器