エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 箸・カトラリー・箸置き
#7700 18-0ヒメフォーク(穴無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20024394
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
125
形状
ケーキフォーク
種別
ヒメフォーク
食器の種類
洋食器