#7700 18-0先丸スプーン(穴明)153mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20024577 品番
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
材質18-0ステンレス 全長(mm)153 形状給食スプーン 種別先丸スプーン 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする