エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 箸・カトラリー・箸置き
18-0幼児用フォーク(穴無)ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20024717
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
131
形状
幼児フォーク
仕様
4本刃
種別
フォーク
食器の種類
子供用食器