エムテートリマツ
松印18-0給食用先丸スプーン180mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
タイプ
穴なし
注文コード
20024814
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
180
形状
給食スプーン
タイプ
穴なし
種別
先丸スプーン
食器の種類
給食用食器