‐ 松印18-0給食用先丸スプーン180mm エムテートリマツ 20024823

松印18-0給食用先丸スプーン180mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプ穴あき注文コード20024823品番
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質18-0ステンレス全長(mm)180形状給食スプーンタイプ穴あき種別先丸スプーン食器の種類給食用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20024814
2019-12-03
用途: 子どもの給食用スプーンが壊れたので
その他業種

まったく同じものでしたので、良かったです。発送もすみやかにしていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする