日本ハートビル工業
日本ハートビル工業の 道路用品
日本ハートビル工業の その他道路用品
C点字鋲
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20025075
品番
C1T-22
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
夜間・停電時に威力を発揮します!
材質
ステンレス+ノンスリップ樹脂(蓄光顔料入り)
寸法(mm)
Φ22×5
タイプ
脚付/無垢
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
設置場所
屋内用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜149までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量150以上のご注文
無料