日本ハートビル工業
C点字鋲
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
内容量
1個
注文コード
20025084
品番
C1T-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
夜間・停電時に威力を発揮します!
材質
ステンレス+ノンスリップ樹脂(蓄光顔料入り)
寸法(mm)
290×27×5
タイプ
脚付/無垢
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
設置場所
屋内用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~14までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量15以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0