日本ハートビル工業
日本ハートビル工業の 道路用品
日本ハートビル工業の その他道路用品
RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm〜8mm厚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20025303
品番
RSSNT-290TC
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
材質
ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂
寸法(mm)
290×27×5
タイプ
脚なし/ステンレスカバー
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
設置場所
屋内外用
注意
※RUST-22TC、290TCタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。