曜日別特売
JET1-290 点字タイル 日本ハートビル工業 20025608

点字タイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚タイプライングレー注文コード20025608品番JET1-290
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!
環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。
リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。

タイプライングレー材質ポリウレタン樹脂厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1寸法(mm)300×300×8JIS規格対応設置場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: グレーカラーのタイル

グレーカラーのタイルは見つけにくいですが扱っていて助かりました。
在庫確認の電話がありましたが丁寧な対応を行っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする