エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 箸・カトラリー・箸置き
18-8スプーン通し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20025654
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
穴明きスプーン、フォークの運搬、保管に使えます。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
240
形状
スプーン通し
仕様
普及安全ピン型
幅(mm)
45