エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エムテートリマツの あく取り・すくい網・かす揚げ
強化木卓上あく取り
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20026424
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
強化木柄でささくれしにくいです。
材質
本体:18-8ステンレス、柄:強化木
直径(Φmm)
80
柄長さ(mm)
175
網目
40メッシュ